すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SJ-200A

品名 : 3/4"DRx200mm エクステンションバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BE6-200
差込角3/4”(19.05㎜)外径35mm
全長200mm重量820g
【ご注意】
・ 2本以上接続して使用しない。
・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
販売価格

3,570(税抜)/ 3,927円(税込)

カタログ価格

3,570円(税抜)/3,927円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0441ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618SJ-75A 3/4"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618SJ-100 3/4"DRx100mm エクステンションバー
    EA618SJ-130A 3/4"DRx125mm エクステンションバー
    EA618SJ-150 3/4"DRx150mm エクステンションバー
    EA618SJ-200A 3/4"DRx200mm エクステンションバー
    EA618SJ-300 3/4"DRx300mm エクステンションバー
    EA618SJ-400A 3/4"DRx400mm エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D1:25㎜   D2:35㎜   L:200㎜
    • エスコ便利カタログ440ページ
    • エスコ便利カタログ441ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top