すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SL-27A

品名 : 1"DRx27mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B8-27W
対辺(mm)27外径(mm)40.5
全長(mm)60差込角1”
重量(g)370サイズ(mm)S:27、D1:40.5、D2:44、H:19、L:60、l:31
12角ソケット
販売価格

6,170(税抜)/ 6,787円(税込)

カタログ価格

6,170円(税抜)/6,787円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618MK-27
  • 品番

    EA618MK-27

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nS:27、D1:40.5、D2:44、H:19、L:60、l:31

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top