すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SL-85

品名 : 1"DRx 85mm ソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B50-85
差込角1”(25.4㎜)対辺(mm)85
外径(mm)117全長(mm)130
重量(g)4170
12ポイント
販売価格

49,700円(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0441ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618ED-85
    • 品番

      EA618ED-85

    • コメント

      メーカー違い、仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA618SL-27 1"DRx27mm ソケット
    EA618SL-30A 1"DRx30mm ソケット
    EA618SL-35 1"DRx 35mm ソケット
    EA618SL-38A 1"DRx38mm ソケット
    EA618SL-40 1"DRx 40mm ソケット
    EA618SL-41A 1"DRx41mm ソケット
    EA618SL-42 1"DRx 42mm ソケット
    EA618SL-46A 1"DRx46mm ソケット
    EA618SL-50A 1"DRx50mm ソケット
    EA618SL-54 1"DRx 54mm ソケット
    EA618SL-55 1"DRx 55mm ソケット
    EA618SL-58 1"DRx 58mm ソケット
    EA618SL-60 1"DRx 60mm ソケット
    EA618SL-63 1"DRx 63mm ソケット
    EA618SL-67 1"DRx 67mm ソケット
    EA618SL-68 1"DRx 68mm ソケット
    EA618SL-70 1"DRx 70mm ソケット
    EA618SL-71 1"DRx 71mm ソケット
    EA618SL-75 1"DRx 75mm ソケット
    EA618SL-77 1"DRx 77mm ソケット
    EA618SL-80 1"DRx 80mm ソケット
    EA618SL-83 1"DRx 83mm ソケット
    EA618SL-85 1"DRx 85mm ソケット
    EA618SL-90 1"DRx 90mm ソケット
    EA618SL-95 1"DRx 95mm ソケット
    EA618SL-100 1"DRx100mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:85㎜   D1:117㎜   D2:70㎜\nH:75㎜   L:130㎜   l:101㎜\n
    • エスコ便利カタログ440ページ
    • エスコ便利カタログ441ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top