すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SM-6

品名 : 1"DRx1400mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BR8AL
差込角1”(25.4㎜)ヘッド部幅70.6mm
ヘッド部厚み35.5mm全長1400mm
グリップ径φ31.8mmギア数40歯
送り角度重量7.2kg
スタンダードな小判形ラチェットハンドル
【ご注意】
・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。
・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。
・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
販売価格

52,600(税抜)/ 57,860円(税込)

カタログ価格

52,600円(税抜)/57,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0441ページ
その他関連
部品EA618SM-100 : [EA618SM-1・-6用 リペアキット
ウェブカタログ画像
  • B:70.6㎜   T:35.5㎜\nL:1400㎜   φ:31.8㎜
  • エスコ便利カタログ440ページ
  • エスコ便利カタログ441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top