すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618TK-36

品名 : 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番VC4036
差込角1/2”対辺36mm
ヘッド幅62mm有効長45.5mm
全長77mm材質ニッケルクロムメッキ
重量191g
販売価格

5,690(税抜)/ 6,259円(税込)

カタログ価格

5,690円(税抜)/6,259円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0466ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618TK-17 1/2"DRx17mm クロウフットレンチ
    EA618TK-19 1/2"DRx19mm クロウフットレンチ
    EA618TK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ
    EA618TK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ
    EA618TK-27 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ
    EA618TK-30 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ
    EA618TK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ
    EA618TK-36 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • B:62mm  b:30mm  H:12mm\nl:45.5mm  L:77mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top