すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618VB-10

品名 : 1/4"DRx10mm ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺10mm
差込角1/4”外径14.2mm
全長50.8mm材質スチール
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
販売価格

2,680円(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0393ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA687AT-10
    • 品番

      EA687AT-10

    • コメント

      6角/外径14.6mm/全長49mm/SATA

    バリエーション一覧
    EA618VB-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
    EA618VB-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
    EA618VB-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
    EA618VB-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
    EA618VB-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
    EA618VB-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
    EA618VB-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ392ページ
    • エスコ便利カタログ393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top