すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618VB-109

品名 : 1/4"DR x 1/2" ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1/2”
差込角1/4”外径17.5mm
全長50.8mm材質スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
販売価格

2,660円(税抜)/ 2,926円(税込)

カタログ価格

2,660円(税抜)/2,926円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/30 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0393ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618VB-101 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
    EA618VB-102A 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
    EA618VB-103 1/4"DR x 1/4" ディープソケット
    EA618VB-104A 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
    EA618VB-105 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
    EA618VB-106 1/4"DRx11/32" ディープソケット
    EA618VB-107 1/4"DR x 3/8" ディープソケット
    EA618VB-108 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618VB-109 1/4"DR x 1/2" ディープソケット
    EA618VB-110 1/4"DRx 9/16" ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ392ページ
    • エスコ便利カタログ393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top