すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618VD

品名 : 1/4"DR ヘックスビットソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

11個組
差込角1/4”対辺1/16”、5/64”、3/32”、7/64”、1/8”、
      9/64”、5/32”、3/16”、7/32”、1/4”、
      5/16”
全長49.2mm(5/16”のみ52.4mm)材質スチール
販売価格

22,350(税抜)/ 24,585円(税込)

カタログ価格

22,350円(税抜)/24,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA618AT-200
  • 品番

    EA618AT-200

  • コメント

    1/4\"sqx1/8\"-3/8\"(8個組)

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top