すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KA-48

品名 : [EA922KA-46用] 詰替(770ml)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー花王商品名キュキュットクリア除菌 つめかえ用
内容量詰替用(770ml)品名台所用合成洗剤
用途野菜・果物・食器・調理用具用、スポンジ・プラスチック製まな板(除菌)液性弱酸性
成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤香りグレープフルーツの香り
包装容器の材質ボトル:PE
キャップ:PP
使用量の目安<野菜・果物・食器・調理用具の洗浄>
水1Lに対して0.75ml(料理用小さじ1杯は約5ml)

<スポンジの除菌>
スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。

<まな板の除菌>
一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8mlをまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。
(全ての菌を除菌するわけではありません)
重量(g)917サイズ(W×D×H)mm245×83.4×61.6
キュキュット クリア除菌
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。
※全ての菌を除菌するわけではありません
独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。
固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。
約4回分のつめかえ用(1回分は本体240mlの約8分目です)
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 11:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922KA-47A
バリエーション一覧
EA922KA-46 240ml 食器用洗剤(キュキュットクリア除菌)
EA922KA-47A [EA922KA-46用] 詰替(1250ml)
EA922KA-48 [EA922KA-46用] 詰替(770ml)
EA922KA-48A [EA922KA-46用] 詰替(700ml)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top