すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115NC-1

品名 : 10m 延長ホース(ワンタッチ式)

仕様

メーカー工進型番PA-262
全長10m材質ゴム
重量3kg
EA115N-4B、-5B用
ワンタッチ式
販売価格

18,200円(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2437ページ
バリエーション一覧
EA115NC-1 10m 延長ホース(ワンタッチ式)
EA115NC-2 20m 延長ホース(ワンタッチ式)
その他関連
本体EA115N-4B : 3.1kW 洗浄機(エンジン付)
本体EA115N-5B : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)
本体EA115N-5C : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top