すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NC-28

品名 : 50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)

仕様

仕様短毛毛幅50mm
毛丈4mmローラー径14mm
毛材質アクリル、ポリエステル混毛重量5g
入数2本
EA109NC-24用替ローラー
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/22 16:19現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ0155ページ
バリエーション一覧
EA109NC-27 25mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
EA109NC-28 50mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
EA109NC-29 100mm(3mm) 交換用スモールローラー(短毛/2本)
その他関連
本体EA109NC-24 : 50mm(3mm) スモールローラー刷毛セット(短毛)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ154ページ
  • エスコ便利カタログ155ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top