すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA109NE-67

品名 : 150mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)

仕様

毛材質ポリエステル毛幅150mm
毛丈6mmローラー外径25mm
ローラー内径18mm重量20g
特長
 ・極細繊維のマイクファイバーをパイル糸に採用したローラー。
 ・塗料含みに優れ、作業性が良い短毛タイプ。
適応塗面コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・鉄部・トタン・木部・硬質塩ビ
適応ハンドルEA109NC-4入数2本
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/22 15:43現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ0153ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109NE-61 100mm( 6mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-62 150mm( 6mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-63 175mm( 6mm) ローラー刷毛セット
    EA109NE-66 100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NE-67 150mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109NE-68 175mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)
    その他関連
    オプションEA109NC-4 : 100x360mm(6mm) ローラー刷毛ハンドル
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ152ページ
    • エスコ便利カタログ153ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top