すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA717A-10A

品名 : デジタルオシロスコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5143
測定項目電圧:平均値、p-p値、実効値、ハイ値、ロー値、中間値、最大値、最小値、振幅
時間:周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス幅、-パルス幅、プリシュート、OVシュート、遅延、正デューティ、負デューティ
最高サンプリングレート最大250MS/s(1ch時)、最大125MS/s(2ch時)
周波数帯域DC結合:DC~25MHz(帯域制限オフの場合)
AC結合:10~25MHz
メモリー長512k
機能6桁周波数カウンター、演算、自動測定、合否判定、波形とパネル設定保存/呼出チャンネル数2ch
電源AC100V~240Vサイズ306(W)×122(D)×147(H)mm(突起部含まず)
重量2200g消費電力最大100VA
材質ABS付属品プローブ2本、電源ケーブル1本、クイックガイド
入力(垂直軸)立上時間:14ns以下
入力感度:1mV/div~20V/div(1-2-5ステップ)
DCゲイン確度:±5%(1mV/div~2mV/div)
±4%(5mV/div)
±3%(10mV/div~20V/div)
入力結合:DC、AC、GND
入力インピーダンス:1MΩ±2%、24pF±3pF
極性:ノーマル、反転
最大入力レベル:400V(DC+ACピーク)、CATⅡ
演算機能:+、-、×、÷、FFT
ソース(1/2):CH1またはCH2
オフセットレンジ:±1.5V(1mV/div~100mV/div)、
±45V(200mV/div~20V/div)
トリガソース信号:CH1、CH2、外部トリガ、ACライン、ALT
トリガモード:オート、ノーマル、シングル
トリガ形式:エッジ、パルス幅、ビデオ
結合モード・フィルタ:DC、AC、HF除去、LF除去
周波数カウンタ:トリガソース信号の周波数を表示
感度:1div
ホールドオフ時間:80ns~10s
外部トリガ範囲:±3V
感度:1div以上
入力インピーダンス:1MΩ±2%、24pF±3pF
最大入力レベル:400V(DC+ACピーク)、CATⅡ
水平軸時間軸感度:10ns/div~50s/div、1-2-5ステップ
ロールモード(100ms/div~50s/div)
モード:メイン、拡大波形、XY
確度:±50ppm
X-YモードX軸入力:CH1
Y軸入力:CH2
位相シフト:±3°
波形取込リアルタイム:最大250MS/s(1チャンネル使用時)
サンプリングモード:最大125MS/s(2チャンネル使用時)
垂直分解能:8ビット
取込モード:サンプル、ピーク、平均
ピーク検出:100ns
平均数:2、4、8、16、32、64、128、256から選択
カーソル測定カーソル間の電圧差分(ΔV)と時間差分(ΔT)と周波数(1/ΔT)周波数カウンタ分解能:6桁
トリガ感度:30Vrms以下
確度:±(51ppm+1d)
測定範囲:2Hz~25MHz(2Hzは測定不可)
ソース信号:トリガーソースで選択したCH1、CH2の周波数を測定
合否判定テンプレート:最大/最小リミット
ソース:CH1、CH2、MATH、RefA、RefB
許容範囲:時間軸設定範囲/1~200Pixel、電圧軸設定範囲/1~100Pixel
レコーダーソース:CH1、CH2、CH1&CH2
保存項目、保存先:保存項目/波形、保存先/USBメモリ
パネル機能オートセット:垂直軸感度、水平軸感度、トリガレベルを自動的に調節
保存/呼出パネル設定および波形を最大20セットまで本体メモリに保存、呼出
ディスプレイLCD7:インチ
画素数:400(垂直)×480(水平)
目盛:8×12div
補間方式:Sin(x)/x
表示タイプ:ライン、ドット
表示時間:オフ、1秒、2秒、5秒、無制限
フォーマット:YT、XY
輝度:波形輝度/1%~100%、グリッド(目盛)輝度/1%~100%
背景色:1/グレー、2/ブルー、3/レッド、4/淡いブルー
プローブ補正信号波形:方形波
周波数:1kHz
デューティ:約50%
電圧レベル:約3Vpp
使用環境仕様保証温度範囲:20℃~30℃
最大動作温度範囲:0℃~40℃
相対湿度:90%RH以下(35℃以下)、60%以下(35℃~40℃)
高度:動作時2000m以下、非動作時15000m以下
保存環境-10℃~+50℃
見やすく使いやすいシンプル操作で基本計測器を追求したデジタル・オシロスコープ
オシロスコープ
7インチカラー液晶ディスプレイ
USBポート搭載
大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験に
研究、開発、製造の設備に
電気、電子設備の点検やメンテナンスに
販売価格

49,000(税抜)/ 53,900円(税込)

カタログ価格

49,000円(税抜)/53,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742GG-1
  • 品番

    EA742GG-1

  • コメント

    メーカー異なります 多機能型

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top