すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822A-9

品名 : 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク

仕様

メーカーミヤナガ型番PCSKXR
適用ホルソー径50mm以上シャンク形状SDSプラス
ポリクリックシリーズの替シャンクとしてご使用いただけます。
※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】をご参照ください。
アイコン
販売価格

8,160円(税抜)/ 8,976円(税込)

カタログ価格

8,160円(税抜)/8,976円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/08 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA822A-7 15- 49mm用 [SDS] ホールソーシャンク
EA822A-8 50-225mm用 [SDS] ホールソーシャンク
EA822A-9 50-310mm用 [SDS] ホールソーシャンク
その他関連
関連商品EA820CA-50 : 50mm ALC用コアドリル [SDS]
関連商品EA820CA-65 : 65mm ALC用コアドリル [SDS]
関連商品EA820CA-70 : 70mm ALC用コアドリル [SDS]
関連商品EA820CA-80 : 80mm ALC用コアドリル [SDS]
関連商品EA820CA-100 : 100mm ALC用コアドリル [SDS]
関連商品EA820CA-110 : 110mm ALC用コアドリル [SDS]
関連商品EA822A-50 : 50mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
関連商品EA822A-53 : 53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
関連商品EA822A-55 : 55mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
関連商品EA822A-60 : 60mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
関連商品EA822A-65 : 65mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
関連商品EA822E-50 : 50mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
関連商品EA822E-53 : 53mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
関連商品EA822E-65 : 65mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)
本体EA820CA-55 : 55mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-60 : 60mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-75 : 75mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-120 : 120mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-130 : 130mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-150 : 150mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-160 : 160mm ALC用コアドリル [SDS]
本体EA820CA-210 : 210mm ALC用コアドリル [SDS]
オプションEA820DE-50 : 50mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-65 : 65mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-75 : 75mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-80 : 80mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-100 : 100mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-110 : 110mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-120 : 120mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
オプションEA820DE-160 : 160mm [スーパーメタルコアドリル用]替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top