すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA822A-2

品名 : 50-120mm用 センタードリル

仕様

メーカーミヤナガ型番PC378CDL
適用ホルソー径50~120mmドリルサイズφ8x82mm
・ポリクリックシリーズ
EA822A-50~EA822A-65用(超硬付ホールソー)センタードリル
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/08 22:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0948ページ
バリエーション一覧
EA822A-1 14- 49mm用 センタードリル
EA822A-2 50-120mm用 センタードリル
その他関連
本体EA822A-17 : 17mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-24 : 24mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-31 : 31mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-36 : 36mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-37 : 37mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-39 : 39mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-43 : 43mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-44 : 44mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-49 : 49mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-50 : 50mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-51 : 51mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-52 : 52mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-53 : 53mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-55 : 55mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-56 : 56mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-57 : 57mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-58 : 58mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-60 : 60mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-61 : 61mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
本体EA822A-65 : 65mm 超硬付ホールソー(カッターのみ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ948ページ
  • エスコ便利カタログ949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top