すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949LX-23

品名 : M2-M12 平ワッシャーセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
呼/内径×外径×厚み(mm)(入数):

M2 / 2×4.3×0.4(1000)
M2 / 2×6×0.4(700)
M3 / 3×6×0.5(700)
M3 / 3×8×0.5(400)
M4 / 4×8×0.5(400)
M4 / 4×10×0.8(200)
M5 / 5×10×0.8(200)
M5 / 5×12×0.8(150)
M6 / 6×11.5×0.8(120)
M6 / 6×13×1(100)
M8 / 8×16×1.2(50)
M8 / 8×18×1.6(40)
M10 / 10×18×1.6(50)
M10 / 10×22×1.6(25)
M12 / 12×22×2.3(40)
M12 / 12×26×2.3(20)
材質ステンレス(SUS304)ケースサイズ205×145×40mm
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/08/03 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1306ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1306ページ
  • エスコ便利カタログ1307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top