すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944MF-103

品名 : 25mmx50m 両面テープ・強力(多用途)

強接着でありながら、再はく離できる環境対応の低VOC両面テープ

仕様

メーカー日東電工型番No.5000E
25mm長さ50m
厚さ0.16mm材質基材:特殊不織布
粘着剤:アクリル系
用途OA機器・家電機器のクッション材・シール材、住設機器・自動車内装材の接着に内芯径76mm(3”)
テープ色半透明粘着力7.75N/10mm
引張強度23N/10mm入数1巻
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再剥離性に優れています。
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
再剥離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。
解体によるリサイクルが必要な用途に適しています。
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。
厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。
使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能に優れています。(推奨:0~60℃程度)
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/08/29 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1439ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944MF-101 15mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
    EA944MF-102 20mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
    EA944MF-103 25mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
    EA944MF-104 30mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
    EA944MF-105 40mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
    EA944MF-106 50mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1438ページ
    • エスコ便利カタログ1439ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top