すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA966PC-126

品名 : H3126/115mm 軸受用アダプタ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー南口精工用途ころがり軸受用アダプタ
呼び番号H3126重量3.66kg
【EA966KC-226用】軸受固定用アダプター
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA966PC-124 H3124X/110mm 軸受用アダプタ
EA966PC-126 H3126/115mm 軸受用アダプタ
EA966PC-128 H3128/125mm 軸受用アダプタ
EA966PC-130 H3130/135mm 軸受用アダプタ
その他関連
関連商品EA966KC-226 : [22226RZKW33]自動調心ころ軸受
部品EA949KE-130 : M130x2.0 ベアリングナット(AN26)
部品EA949KF-130 : M130 ベアリングナット用座金(AW26)
部品EA949KG-130 : M130 軸受用アダプタナット・座金セット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d1:115mm    L:92mm\nD3:165mm    C:23mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top