すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949LS-112A

品名 : M12 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個)

仕様

サイズM12ピッチ1.75(並目)
六角対辺19mm材質鉄(ユニクロメッキ)
入数5個
販売価格

310円(税抜)/ 341円(税込)

カタログ価格

310円(税抜)/341円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/10/25 19:06現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949LS-102A M2 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
    EA949LS-103A M3 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
    EA949LS-104A M4 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
    EA949LS-105A M5 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
    EA949LS-106A M6 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個)
    EA949LS-108A M8 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個)
    EA949LS-110A M10 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個)
    EA949LS-112A M12 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個)
    EA949LS-114 M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
    EA949LS-116 M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
    EA949LS-118 M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
    EA949LS-120 M20 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
    EA949LS-122 M22 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
    EA949LS-124 M24 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)
    その他関連
    本体EA986TL-3 : 90mm/1500kgレベリングキャスタ-(MCナイロン/自在)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:5個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:5個
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • d:M12   m:10mm   s:19mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top