すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618VH-2

品名 : 1/4"DRx43mm(雄・雌) ロッキングアダプター

仕様

差込角1/4”全長42.9mm
材質スチール重量23g
ソケットをロックできます。
差込角側面に設けられた爪によって反対側のボールが外に押し出される為、ソケットの差込穴とボールがガッチリと噛み合い、ソケットを離しません。
アダプター真ん中のギザ状部分を下に押し下げると爪も下にスライドしてボールが内側に引っ込み、ロックが外れます。※ソケットを取り付ける際も同様にロックを外してお付け下さい。
販売価格

4,740(税抜)/ 5,214円(税込)

カタログ価格

4,740円(税抜)/5,214円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0392ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ392ページ
  • エスコ便利カタログ393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top