すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618VK-36

品名 : 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ(ロング)

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番VCL4036
差込角1/2”対辺36mm
ヘッド幅62mm有効長65mm
全長95mm材質ニッケルクロムメッキ
重量243g
販売価格

6,160(税抜)/ 6,776円(税込)

カタログ価格

6,160円(税抜)/6,776円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0467ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618VK-19 1/2"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VK-22 1/2"DRx22mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VK-24 1/2"DRx24mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VK-27 1/2"DRx27mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VK-30 1/2"DRx30mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VK-32 1/2"DRx32mm クロウフットレンチ(ロング)
    EA618VK-36 1/2"DRx36mm クロウフットレンチ(ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • B:62mm  b:30mm  H:12mm\nl:65mm  L:95mm

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ466ページ
    • エスコ便利カタログ467ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top