すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WA-100

品名 : 3/8"DR ソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”(11個組)
差込角3/8”全長23.8~32.5mm
グリップ力に優れた6ポイント仕様
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
販売価格

25,200円(税抜)/ 27,720円(税込)

カタログ価格

25,200円(税抜)/27,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:01現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA618WA-101 : 3/8"DRx 1/4" ソケット
セット商品EA618WA-102 : 3/8"DRx5/16" ソケット
セット商品EA618WA-103 : 3/8"DRx 3/8" ソケット
セット商品EA618WA-104 : 3/8"DRx7/16" ソケット
セット商品EA618WA-105 : 3/8"DRx 1/2" ソケット
セット商品EA618WA-106 : 3/8"DRx9/16" ソケット
セット商品EA618WA-107 : 3/8"DRx 5/8" ソケット
セット商品EA618WA-108 : 3/8"DRx11/16"ソケット
セット商品EA618WA-109 : 3/8"DRx 3/4" ソケット
セット商品EA618WA-110 : 3/8"DRx13/16"ソケット
セット商品EA618WA-111 : 3/8"DRx 7/8" ソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top