すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WA-12

品名 : 3/8"DRx12mm ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺12mm
差込角3/8”外径17.5mm
全長24.1mm材質スチール
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
販売価格

2,060円(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0393ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618WC-12
    バリエーション一覧
    EA618WA-7 3/8"DRx 7mm ソケット
    EA618WA-8 3/8"DRx 8mm ソケット
    EA618WA-10 3/8"DRx10mm ソケット
    EA618WA-11 3/8"DRx11mm ソケット
    EA618WA-12 3/8"DRx12mm ソケット
    EA618WA-13 3/8"DRx13mm ソケット
    EA618WA-14 3/8"DRx14mm ソケット
    EA618WA-15 3/8"DRx15mm ソケット
    EA618WA-16 3/8"DRx16mm ソケット
    EA618WA-17 3/8"DRx17mm ソケット
    EA618WA-18 3/8"DRx18mm ソケット
    EA618WA-19 3/8"DRx19mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ392ページ
    • エスコ便利カタログ393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top