すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WB-12

品名 : 3/8"DRx12mm ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺12mm
差込角3/8”外径17.8mm
全長54.0mm材質スチール
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 08:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0394ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PM-12
    バリエーション一覧
    EA618WB-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
    EA618WB-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
    EA618WB-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
    EA618WB-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
    EA618WB-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
    EA618WB-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
    EA618WB-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
    EA618WB-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
    EA618WB-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
    EA618WB-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
    EA618WB-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
    EA618WB-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
    EA618WB-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top