すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WP-14

品名 : 1/2"DRx14mm ソケット(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

差込角1/2”(12.7mm)対辺14mm
全長40mm先端外径21mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量52g
硬度HRC33-43引張強度850Mpa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
12ポイント
一体成形鍛造技術採用
高硬度と強力なトルクを実現
内側にナットの角を傷めにくい設計を採用
販売価格

20,800円(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/23 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0366ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618WP-6 1/2"DRx 6mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-8 1/2"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-10 1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-12 1/2"DRx12mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-14 1/2"DRx14mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-17 1/2"DRx17mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-19 1/2"DRx19mm ソケット(チタン合金製)
    EA618WP-22 1/2"DRx22mm ソケット(チタン合金製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 内側にナットの角を傷めにくい設計を採用
    • S:14mm  L:40mm  

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ366ページ
    • エスコ便利カタログ367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top