すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XA-17

品名 : 1/2"DRx17mm ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺17mm
差込角1/2”外径24.3mm
全長38.1mm材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

3,130円(税抜)/ 3,443円(税込)

カタログ価格

3,130円(税抜)/3,443円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XA-10 1/2"DRx10mm ソケット
    EA618XA-11 1/2"DRx11mm ソケット
    EA618XA-12 1/2"DRx12mm ソケット
    EA618XA-13 1/2"DRx13mm ソケット
    EA618XA-14 1/2"DRx14mm ソケット
    EA618XA-15 1/2"DRx15mm ソケット
    EA618XA-16 1/2"DRx16mm ソケット
    EA618XA-17 1/2"DRx17mm ソケット
    EA618XA-18 1/2"DRx18mm ソケット
    EA618XA-19 1/2"DRx19mm ソケット
    EA618XA-20 1/2"DRx20mm ソケット
    EA618XA-21 1/2"DRx21mm ソケット
    EA618XA-22 1/2"DRx22mm ソケット
    EA618XA-23 1/2"DRx23mm ソケット
    EA618XA-24 1/2"DRx24mm ソケット
    EA618XA-25 1/2"DRx25mm ソケット
    EA618XA-26 1/2"DRx26mm ソケット
    EA618XA-27 1/2"DRx27mm ソケット
    EA618XA-28 1/2"DRx28mm ソケット
    EA618XA-29 1/2"DRx29mm ソケット
    EA618XA-30 1/2"DRx30mm ソケット
    EA618XA-32 1/2"DRx32mm ソケット
    EA618XA-36 1/2"DRx36mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:38.1mm   BD:19.0mm\nDS:24.3mm   DD:24.3mm
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top