すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XA-202A

品名 : 1/2"DRx 7/16" ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺7/16”
差込角1/2”外径17.1mm
全長38.1mm
グリップ力に優れた6ポイント仕様
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
販売価格

2,860円(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 07:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XA-201A 1/2"DRx 3/8" ソケット
    EA618XA-202A 1/2"DRx 7/16" ソケット
    EA618XA-203A 1/2"DRx 1/2" ソケット
    EA618XA-204A 1/2"DRx 9/16" ソケット
    EA618XA-205A 1/2"DRx 5/8" ソケット
    EA618XA-206A 1/2"DRx11/16" ソケット
    EA618XA-207A 1/2"DRx 3/4" ソケット
    EA618XA-208A 1/2"DRx13/16" ソケット
    EA618XA-209A 1/2"DRx 7/8" ソケット
    EA618XA-210A 1/2"DRx15/16" ソケット
    EA618XA-211A 1/2"DRx 1 " ソケット
    EA618XA-212A 1/2"DRx1・1/16" ソケット
    EA618XA-213A 1/2"DRx1・1/ 8" ソケット
    EA618XA-214A 1/2"DRx1・3/16" ソケット
    EA618XA-215A 1/2"DRx1・1/ 4" ソケット
    EA618XA-216A 1/2"DRx1・5/16" ソケット
    EA618XA-217A 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット
    EA618XA-218A 1/2"DRx1・7/16" ソケット
    EA618XA-219A 1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • L:38.1mm   BD:5.6mm\nDS:17.1mm   DD:22.2mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top