すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XB-111A

品名 : 1/2"DRx 1" ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1”
差込角1/2”外径34.5mm
全長77.4mm材質スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

6,630円(税抜)/ 7,293円(税込)

カタログ価格

6,630円(税抜)/7,293円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XB-101A 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
    EA618XB-102A 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618XB-103A 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
    EA618XB-104A 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
    EA618XB-105A 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
    EA618XB-106A 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
    EA618XB-107A 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
    EA618XB-108A 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
    EA618XB-109A 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
    EA618XB-110A 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
    EA618XB-111A 1/2"DRx 1" ディープソケット
    EA618XB-112A 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
    EA618XB-113A 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
    EA618XB-114A 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット
    EA618XB-115A 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
    EA618XB-116A 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット
    EA618XB-117A 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット
    EA618XB-118A 1/2"DRx1・7/16" ディープソケット
    EA618XB-119A 1/2"DRx1・1/2" ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:77.4mm   BD:54.0mm\nDS:34.5mm   DD:-

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top