すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XB-17

品名 : 1/2"DRx17mm ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺17mm
差込角1/2”外径24.3mm
全長82.6mm材質スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

4,260円(税抜)/ 4,686円(税込)

カタログ価格

4,260円(税抜)/4,686円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 15:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XB-10 1/2"DRx10mm ディープソケット
    EA618XB-11 1/2"DRx11mm ディープソケット
    EA618XB-12 1/2"DRx12mm ディープソケット
    EA618XB-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
    EA618XB-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
    EA618XB-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
    EA618XB-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
    EA618XB-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
    EA618XB-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
    EA618XB-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
    EA618XB-20 1/2"DRx20mm ディープソケット
    EA618XB-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
    EA618XB-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
    EA618XB-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
    EA618XB-25 1/2"DRx25mm ディープソケット
    EA618XB-26 1/2"DRx26mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:82.6mm   BD:59.8mm\nDS:24.2mm   DD:24.2mm
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top