すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XB-211

品名 : 1/2"DRx 1" ディープソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1”
差込角1/2”外径34.5mm
全長77.4mm
6ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

3,730円(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618XB-211A
    バリエーション一覧
    EA618XB-201 1/2"DRx 3/8" ディープソケット
    EA618XB-202 1/2"DRx 7/16" ディープソケット
    EA618XB-203 1/2"DRx 1/2" ディープソケット
    EA618XB-204 1/2"DRx 9/16" ディープソケット
    EA618XB-205 1/2"DRx 5/8" ディープソケット
    EA618XB-206 1/2"DRx 11/16" ディープソケット
    EA618XB-207 1/2"DRx 3/4" ディープソケット
    EA618XB-208 1/2"DRx 13/16" ディープソケット
    EA618XB-209 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
    EA618XB-210 1/2"DRx 15/16" ディープソケット
    EA618XB-211 1/2"DRx 1" ディープソケット
    EA618XB-212 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット
    EA618XB-213 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット
    EA618XB-214 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット
    EA618XB-215 1/2"DRx1・5/16" ディープソケット
    EA618XB-216A 1/2"DRx1・3/8" ディープソケット
    EA618XB-217A 1/2"DRx1・7/16" ディープソケット
    EA618XB-218A 1/2"DRx1・1/2" ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:77.4mm   BD:57.2mm\nDS:34.5mm   DD:28.2mm
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top