すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618XC-120

品名 : 1/2"DR/6本組 [Hex]ロングビットソケットセット(インチ)

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品セット内容・Hexビットソケット×6本
・ソケットホルダー×1個
対辺5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”差込角1/2”
軸長127mm全長165mm
材質スチール
全長250mmのソケットホルダー付き
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA618XC-102 : 1/2"DR/5/16"x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-103 : 1/2"DR/ 3/8"x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-104 : 1/2"DR/7/16"x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-105 : 1/2"DR/ 1/2"x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-106 : 1/2"DR/9/16"x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-107 : 1/2"DR/ 5/8"x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA687CV-907 : 1/2"DRx250mm(7個) ソケットホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top