すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619BN-200

品名 : 3/8"DR/11個 ソケットセット(Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS3400AZ/11
シリーズZ-EAL差込角3/8”(9.5mm)
〈セット内容〉・ソケット×11個
・レール
ソケット対辺:1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
レール全長:300mm
ソケット収納数:11個
材質ソケット:クロムモリブデン鋼(SCM435)
重量560g
6角タイプ
コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ
従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。
狭い場所での作業に向いています。
※セット内品番・詳細は、下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

12,000円(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA619BN-201 : 3/8"DRx 1/4" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-202 : 3/8"DRx 5/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-203 : 3/8"DRx 3/8" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-204 : 3/8"DRx 7/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-205 : 3/8"DRx 1/2" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-206 : 3/8"DRx 9/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-207 : 3/8"DRx 5/8" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-208 : 3/8"DRx11/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-209 : 3/8"DRx 3/4" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-210 : 3/8"DRx13/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619BN-211 : 3/8"DRx 7/8" ソケット(Z-EAL)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトさを追求
  • 新形状ボールディンブルの採用
  • 抜群のフィット感\n高精度開口と内面取り形状
  • 接合部分の精度向上\n(ガタつきの低減)
  • ※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top