すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619BN-205

品名 : 3/8"DRx 1/2" ソケット(Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3400AZ-1/2
シリーズZ-EAL差込角3/8”(9.5mm)
対辺1/2”先端外径17.8mm
差込部外径17mm有効深さ6mm
全長21mm重量19g
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
6角タイプ
コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ
従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。
狭い場所での作業に向いています。
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA619BN-201 3/8"DRx 1/4" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-202 3/8"DRx 5/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-203 3/8"DRx 3/8" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-204 3/8"DRx 7/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-205 3/8"DRx 1/2" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-206 3/8"DRx 9/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-207 3/8"DRx 5/8" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-208 3/8"DRx11/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-209 3/8"DRx 3/4" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-210 3/8"DRx13/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619BN-211 3/8"DRx 7/8" ソケット(Z-EAL)
    ウェブカタログ画像
    • コンパクトさを追求
    • 新形状ボールディンブルの採用
    • 抜群のフィット感\n高精度開口と内面取り形状
    • 接合部分の精度向上\n(ガタつきの低減)
    • D1:17.8mm D2:17mm\nH:6mm L:21mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top