すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619BS

品名 : 3/8"DR/3.0-12mm [INHEX]ビットソケット(Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS3010MZ/8-L50
シリーズZ-EAL<セット内容>8本セット
 サイズ
3mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm
 ホルダー付
材質ソケット:クロムモリブデン鋼、ホルダー:アルミ先端形状ヘックス
差込角3/8”軸長23.6mm
ソケット全長(L)50mm外径(D)17mm (12mmのみ19mm)
ホルダー全長200mm重量460g
特長
 ・ホルダーの背面に強力マグネット内蔵。金属部分に貼付け可能
 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現
販売価格

9,750円(税抜)/ 10,725円(税込)

カタログ価格

9,750円(税抜)/10,725円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0455ページ
その他関連
セット商品EA619BS-3 : 3/8"DR/ 3x10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
セット商品EA619BS-4 : 3/8"DR/ 4x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
セット商品EA619BS-5 : 3/8"DR/ 5x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
セット商品EA619BS-8 : 3/8"DR/ 8x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
セット商品EA619BS-10 : 3/8"DR/10x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
セット商品EA619BS-12 : 3/8"DR/12x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ454ページ
  • エスコ便利カタログ455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top