すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA619BS-100

品名 : 3/8"DR/3-12mm [INHEX]ビットソケット(Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS3010MZ/8-L75
シリーズZ-EAL〈セット内容〉8個組
差込角3/8”対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/25 02:29現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0455ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ454ページ
  • エスコ便利カタログ455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top