すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619BS-8

品名 : 3/8"DR/ 8x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3010MZ.50-8
シリーズZ-EAL材質クロムモリブデン鋼
先端形状ヘックス差込角3/8”
先端サイズ8mm軸長23.6mm
全長(L)50mm外径(D)17mm
重量40g特長
 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
 ・差込角の精度が向上、軽量化にも成功
 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 05:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0455ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA619BS-3 3/8"DR/ 3x10mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
    EA619BS-4 3/8"DR/ 4x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
    EA619BS-5 3/8"DR/ 5x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
    EA619BS-8 3/8"DR/ 8x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
    EA619BS-10 3/8"DR/10x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
    EA619BS-12 3/8"DR/12x50mm [INHEX]ソケット (Z-EAL)
    その他関連
    セット商品EA619BS : 3/8"DR/3.0-12mm [INHEX]ビットソケット(Z-EAL)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ454ページ
    • エスコ便利カタログ455ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top