すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619LL

品名 : 1/4"DR/10個 ソケットセット(Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS2400AZ/10
シリーズZ-EAL差込角1/4”(6.35mm)
〈セット内容〉・ソケット×10個
・レール
ソケット対辺:3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
レール全長:200mm
ソケット収納数:10個
材質ソケット:クロムモリブデン鋼(SCM435)
重量240g
6角タイプ
コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ
従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。
狭い場所での作業に向いています。
※セット内品番・詳細は、下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

10,100円(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA619LL-1 : 1/4"DRx 3/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-2 : 1/4"DRx 7/32" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-3 : 1/4"DRx 1/4" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-4 : 1/4"DRx 9/32" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-5 : 1/4"DRx 5/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-6 : 1/4"DRx11/32" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-7 : 1/4"DRx 3/8" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-8 : 1/4"DRx 7/16" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-9 : 1/4"DRx 1/2" ソケット(Z-EAL)
セット商品EA619LL-10 : 1/4"DRx 9/16" ソケット(Z-EAL)
ウェブカタログ画像
  • コンパクトさを追求
  • 新形状ボールディンブルの採用
  • 抜群のフィット感\n高精度開口と内面取り形状
  • 接合部分の精度向上\n(ガタつきの低減)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top