すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619LL-2

品名 : 1/4"DRx 7/32" ソケット(Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番2400AZ-7/32
シリーズZ-EAL差込角1/4”(6.35mm)
対辺7/32”先端外径8.2mm
差込部外径11.1mm有効深さ3.5mm
全長14mm重量6g
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
6角タイプ
コンパクトさと抜群のフィット感を追求したZ-EALスタンダードソケットのインチサイズ
従来のソケットよりも肉薄かつ短く設計されています。
狭い場所での作業に向いています。
販売価格

810円(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA619LL-1 1/4"DRx 3/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-2 1/4"DRx 7/32" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-3 1/4"DRx 1/4" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-4 1/4"DRx 9/32" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-5 1/4"DRx 5/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-6 1/4"DRx11/32" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-7 1/4"DRx 3/8" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-8 1/4"DRx 7/16" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-9 1/4"DRx 1/2" ソケット(Z-EAL)
    EA619LL-10 1/4"DRx 9/16" ソケット(Z-EAL)
    ウェブカタログ画像
    • コンパクトさを追求
    • 抜群のフィット感\n高精度開口と内面取り形状
    • 接合部分の精度向上\n(ガタつきの低減)
    • 新形状ボールディンブルの採用
    • D1:8.2mm D2:11.1mm\nH:3.5mm L:14mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top