すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA620TA-39

品名 : [EA620TA~TD用] A39(1・1/2") パンチセット

仕様

EA620TA・TB・TC・TD用
適合管薄鋼管用パンチサイズA39(1-1/2”)
販売価格

5,360円(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0230ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA620TA-15 [EA620TA~TD用] A15 パンチセット
    EA620TA-19 [EA620TA~TD用] A19(3/4") パンチセット
    EA620TA-25 [EA620TA~TD用] A25( 1" ) パンチセット
    EA620TA-31 [EA620TA~TD用] A31(1・1/4") パンチセット
    EA620TA-39 [EA620TA~TD用] A39(1・1/2") パンチセット
    EA620TA-51 [EA620TA~TD用] A51( 2" ) パンチセット
    EA620TA-63 [EA620TA~TD用] A63(2・1/2") パンチセット
    EA620TA-75 [EA620TA~TD用] A75( 3" ) パンチセット
    EA620TB-16 [EA620TA~TD用] B16(1/2") パンチセット
    EA620TB-22 [EA620TA~TD用] B22(3/4") パンチセット
    EA620TB-28 [EA620TA~TD用] B28( 1" ) パンチセット
    EA620TB-36 [EA620TA~TD用] B36(1・1/4") パンチセット
    EA620TB-42 [EA620TA~TD用] B42(1・1/2") パンチセット
    EA620TB-54 [EA620TA~TD用] B54( 2" ) パンチセット
    EA620TB-70 [EA620TA~TD用] B70(2・1/2") パンチセット
    EA620TB-82 [EA620TA~TD用] B82( 3" ) パンチセット
    EA620TB-92 [EA620TA,TB用] B92(3・1/2") パンチセット
    EA620TB-104 [EA620TA,TB用] B104( 4" ) パンチセット
    その他関連
    オプションEA620TA-201 : 3/4" セットボルト(2本)
    本体EA620TA : 3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
    本体EA620TC : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
    本体EA620TC-1 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA620TA-25です
    • ※画像はEA620TA-25です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ230ページ
    • エスコ便利カタログ231ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top