すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626HA-2

品名 : プーリンググリップ(ねじ止め式/2本用)

1度に2本のケーブルが引けます

仕様

適合ケーブル16.0mm以下引張強度14.5kN
全長600mmワイヤー線径6.3mm
材質スチール(亜鉛メッキ)重量900g
ネジ止め式でしっかり固定できケーブルのすっぽ抜けを防ぎます。
重くて長い距離を引っ張るケーブルに使用してください。
ケーブルは80mmまで被覆をはがして使用して下さい。
50.8㎜あるいはそれより大きい電線管で引っ張るのに使用してください。
販売価格

11,400円(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/04 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0235ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top