すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-1

品名 : 7-12mm ケーブルグリップ

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MG-10
作業引張強度1.5kN(153kgf)ケーブルサイズφ7~12mm
メッシュ長270mm全長335mm
重量25g材質ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ)
ロック部:アルミ
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ
各種電線ケーブルのけん引作業に
ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。
長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
販売価格

4,170円(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0235ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA626J-1A
    • 品番

      EA626J-1A

    • コメント

      変更点:マーベル→M Creativeブランド

    バリエーション一覧
    EA626J-1 7-12mm ケーブルグリップ
    EA626J-2 13-18mm ケーブルグリップ
    EA626J-3 18-24mm ケーブルグリップ
    EA626J-4 25-35mm ケーブルグリップ
    EA626J-5 35-48mm ケーブルグリップ
    EA626J-6 49-60mm ケーブルグリップ
    EA626J-7 60-75mm ケーブルグリップ
    EA626J-8 75- 90mm ケーブルグリップ
    EA626J-9 90-115mm ケーブルグリップ
    ウェブカタログ画像
    • 使用例

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ234ページ
    • エスコ便利カタログ235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top