すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-25

品名 : 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MG-90M
用途各種電線ケーブルのけん引作業に作業引張強度19.9kN(2030kgf)
メッシュ長920mm全長1245mm
ケーブルサイズφ75~90mm材質ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー)
ロック部:アルミ
長尺ケーブルの途中から装着可能
縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。
縫い合わせワイヤーで、尾端部分を2~3回解けないように巻きます。
縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバインドしてください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
販売価格

19,700円(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/03 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0235ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA626J-25A
    • 品番

      EA626J-25A

    • コメント

      変更点:マーベル→M Creativeブランド

    バリエーション一覧
    EA626J-21 25-35mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-22 35-48mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-23 49-60mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-24 60-75mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-25 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)
    EA626J-26 90-110mm ケーブルグリップ(中間用)
    ウェブカタログ画像
    • 長尺ケーブルの途中で装着可能!\n使用するときは、縫い合わせた、ワイヤーで割れてる部分を閉じるよう縫い合わせます。
    • エスコ便利カタログ234ページ
    • エスコ便利カタログ235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top