すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-25A

品名 : 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)

仕様

ブランド名M-Creative型番MC80090M
用途各種電線ケーブルのけん引作業に作業引張強度19.9kN(2030kgf)
ケーブルサイズφ75~90mm全長1245mm
メッシュ長950mm材質ワイヤー部:スチール(メッキワイヤー)
ロック部:アルミ
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ
長尺ケーブルの途中から装着可能
【使用方法】
・縫い合わせワイヤーで綴じ込んで使用します。
・縫い合わせワイヤーが解けないよう、開口部分を2~3回巻いてください。
・縫い合わせ後、グリップを軽くしごいてケーブに密着させてから、尾端を針金かビニールテープなどでバインドしてください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
販売価格

19,500円(税抜)/ 21,450円(税込)

カタログ価格

19,500円(税抜)/21,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 06:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA626J-21A 25-35mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-22A 35-48mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-23A 49-60mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-24A 60-75mm ケーブルグリップ(中間型)
    EA626J-25A 75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)
    EA626J-26A 90-110mm ケーブルグリップ(中間用)
    ウェブカタログ画像
    • 長尺ケーブルの途中で装着することができます。\n使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top