すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-3A

品名 : 18-24mm ケーブルグリップ

仕様

ブランド名M-Creative型番MC80020
用途各種電線ケーブルのけん引作業に作業引張強度4.5kN(460kgf)
ケーブルサイズφ18~24mm全長475mm
メッシュ長400mm重量70g
材質ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ)
ロック部:アルミ
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ
ケーブルの先端に装着して、けん引・吊り止め等に使用します。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
【使用方法】
長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
販売価格

5,680円(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA626J-1A 7-12mm ケーブルグリップ
    EA626J-2A 13-18mm ケーブルグリップ
    EA626J-3A 18-24mm ケーブルグリップ
    EA626J-4A 25-35mm ケーブルグリップ
    EA626J-5A 35-48mm ケーブルグリップ
    EA626J-6A 49-60mm ケーブルグリップ
    EA626J-7A 60-75mm ケーブルグリップ
    EA626J-8A 75- 90mm ケーブルグリップ
    EA626J-9A 90-115mm ケーブルグリップ
    ウェブカタログ画像
    • 使用例

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top