すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626JA-12

品名 : 34- 44mm 絶縁ケーブルグリップ(中間型)

仕様

ブランド名M-Creative型番MC80040MINS
作業引張強度13.7kN(1398kgf)ケーブルサイズφ34~44mm
全長1020mmメッシュ長750mm
材質アラミド繊維(ケブラー)重量370g
縫い合わせたワイヤーで割れている部分を綴るよう縫い合わせます。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
長尺ケーブルの途中から装着できます。
絶縁性に優れ、活線付近での配線作業時の安全確保が図れます。
軽量で強度が高くケーブルの被覆を傷めにくい構造
販売価格

39,700円(税抜)/ 43,670円(税込)

カタログ価格

39,700円(税抜)/43,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 03:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA626JA-11 24- 33mm 絶縁ケーブルグリップ(中間型)
EA626JA-12 34- 44mm 絶縁ケーブルグリップ(中間型)
EA626JA-13 45- 58mm 絶縁ケーブルグリップ(中間型)
EA626JA-14 59- 68mm 絶縁ケーブルグリップ(中間型)
EA626JA-15 69- 80mm 絶縁ケーブルグリップ(中間型)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top