すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983RS-35A

品名 : 50mm セーフティーベルト(反射テープ付/レッド)

仕様

幅50mm全長2286mm
最大巻き付け径約340mm色レッド
伸縮性に優れたセーフティーベルト
高輝度反射材入りで夜間も視認性が高く安全です。
着脱しやすいバックル付き
販売価格

3,830円(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/11/03 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top