すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA952AD-297

品名 : 1.8x3.6m 高耐候ネット(防炎/ホワイト/ハトメ付)

仕様

用途防風・防砂・防塵・防雪・防鳥・防虫にサイズ1.8×3.6m
目合約0.5mm材質本体:ポリプロピレン
ハトメ:アルミニウム
耐用年数目安約3年透光率54.3%
防風率80%カラーホワイト
ハトメピッチ約30mm(36個)重量752g
燃えにくく、燃え広がりにくい工事用メッシュ生地を採用した、防風・防塵性に優れた高密度メッシュシート
長持ち・高強度、採光性に優れた防炎タイプで、張り替えの手間が減ます。
吹き込んでくる風・チリ・ホコリ・枯葉などをしっかりガードできる細かい目合
カーポート・ベランダ・バルコニー・駐輪場・外付け非常階段などに最適
約3年の耐候性で屋外使用にも強いです。
一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約10%の軽量化を実現
施工しやすくハトメ付き
防炎認定品
継ぎ目なし
日本製
販売価格

5,770円(税抜)/ 6,347円(税込)

カタログ価格

5,770円(税抜)/6,347円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA952AD-296 1.8x2.7m 高耐候ネット(防炎/ホワイト/ハトメ付)
EA952AD-297 1.8x3.6m 高耐候ネット(防炎/ホワイト/ハトメ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※サイズ:1.8×3.6m
  • ※画像は代表画像です。\n※サイズ:1.8×3.6m

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top