すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627

品名 : 1.2mm/280mm ハンドニブラー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番90 55 280
切断能力スチール、アルミ、銅:1.2mm
プラスチック、PCB:2.0mm
全長280mm
切断幅2.7mm刃厚2.2mm
重量461g材質本体:特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ
ブレード:特殊工具鋼、油焼き入れ
仕上げニッケルメッキハンドルプラスチックスリーブ
円形か長方形の切り抜き用の一般的な工具の切断用
ダクト切断用なので、ひずみができません。
きれいな、バリのない仕上がり
表面の変形なく材料を切断し、多方面に使用できます。
面一に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。
一回の操作でノッチングしてチップを切り取ります。
ハンドルの圧力で、切りくずが離れます。
ブレード、本体、バネ、ネジが簡単に交換できます。
バネ式
チップブレーカー付き
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/17 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0101ページ
その他関連
部品EA627-1 : [EA627用] 替刃(1枚)
ウェブカタログ画像
  • ★一回の操作でノッチングしてチップを切り取ります。
  • メッキの種類

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top