すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA627AB

品名 : 0.6mm/175mm ハンドニブラー

仕様

メーカーエンジニア型番TZ-20
用途薄鉄板、アルミ板、樹脂板などの切断に
シャーシBOX、ロボットの製作、自作パソコン用のアルミ筐体の加工などに
切断能力アルミ板:0.2~1.5mm
ステンレス板:0.1~0.6mm
鉄板:0.1~1mm
銅板:1.0mm
サイズ全長:185mm
刃幅:6㎜
送り幅:約2mm
重量176g
金属板を自在に切り抜き、切断できる金属切断工具(ハンドニブラー)。
切り口の変形が少なく、綺麗に切断できます。
直線や曲線、角穴、丸穴の加工が簡単にできます。
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板を自由な形にカットできます。
素材の中を切断する場合はφ9.5mm位の下穴を開けてから作業してください。
収納時に便利な開き止め金具付き。
※切断能力の「鉄板」は熱処理されていないものです。
販売価格

2,160(税抜)/ 2,376円(税込)

カタログ価格

2,160円(税抜)/2,376円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/09 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0101ページ
その他関連
部品EA627AB-1 : [EA627AB用] 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top