すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA627MA

品名 : 580mm 平板カッター

仕様

全長580mm重量1.9kg
能力材料:厚さ×切断幅
カラー鋼板、ステンレス鋼板、銅板、ガルバリーム鋼板:0.4×35~530mm
材質本体:アルミダイキャスト
刃:SKS材
トタン・ベニヤ・塩ビ・プラスチックの手動切断機
持ち運びが便利なので、いつでも、どこでもカラー鉄板やベニヤ、塩ビなどが手軽に手動で切れます。
本体・ガイドはアルミ製、軽くて使いやすいカッターです。
金属板用(0.4mm以下のステンレス、銅板等)
【使用方法】
1、本体に延長棒2本をねじ込み、ガイドを差し入れます。
2、切断幅に合わせてガイドを固定します。
3、材料の端面に沿ってガイドを当て本体取手部分を手前に引き切断します。
販売価格

52,900円(税抜)/ 58,190円(税込)

カタログ価格

52,900円(税抜)/58,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0097ページ
ウェブカタログ画像
  • 各部名称
  • エスコ便利カタログ96ページ
  • エスコ便利カタログ97ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top